Uitvoering: buitenzeskant zonder schilaansnijding.
Toepassing: voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor Whitworth-schroefdraad DIN ISO 228, tolerantieklasse A.
€ 68,44/ stukexcl. btw
€ 82,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed buitenschroefdraad | 14 in |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | 382 |
Diameter | 41 mm |
Dikte | 14 mm |