Uitvoering: tolerantieveld 6g, buitenzeskant zonder schilaansnijding. Toepassing: voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad en ook voor het tappen van schroefdraad op zeer moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
€ 28,59/ stukexcl. btw
€ 34,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed buitenschroefdraad | 1 mm |
Materiaal | HSS |
DIN-norm | 382 |
Diameter | 18 mm |
Dikte | 7 mm |