Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M16 HSS DIN223

  • ERIKS:12502252
  • Fabrikant:4022835274582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,67/ stukexcl. btw

€ 52,84incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm