Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M24

  • ERIKS:23412644
  • Fabrikant:4317784105477
Image 1
Snij-ijzer voor metrische schroefdraad, HSS, tolerantieveld 6g

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.



Uitvoering: EN 22568, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten. Oppervlak blank.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 72,59/ stukexcl. btw

€ 87,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm
Alternatieven

€ 139,69/ stukexcl. btw

€ 169,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026