Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M20X 2.5

  • ERIKS:23105143
  • Fabrikant:7320760217085
Image 1
HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 110,40/ stukexcl. btw

€ 133,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Dikte
18 mm