Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Snijplaat M8 HSS DIN223

  • ERIKS:12502245
  • Fabrikant:4022835274421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
223
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm