Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M8X 1.25

  • ERIKS:23104647
  • Fabrikant:7320760103975
Image 1
HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 43,20/ stukexcl. btw

€ 52,27incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm