Eriks
FORMAT

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M8

  • ERIKS:23104588
  • Fabrikant:4317784105392
Image 1
Snij-ijzer voor metrische schroefdraad, HSS, tolerantieveld 6g

Uitvoering: gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.



Uitvoering: EN 22568, gesloten, ingeslepen vorm, vanaf M3 met schilaansnijding aan beide kanten. Oppervlak blank.

Toepassing: voor standaard metrische schroefdraad volgens DIN 13.
Opslaan in lijst

€ 21,54/ stukexcl. btw

€ 26,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FORMAT
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm
Alternatieven

€ 45,05/ stukexcl. btw

€ 54,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026