Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Borstelhoudende DC motoren
Borstelhoudende DC motoren
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
DOGA
1
DUNKER
1
MICRO MOTORS
10
Lengte [mm]
56.5
3
64
1
66.5
4
69
2
Overbrengingsverhouding
10
1
198.5
2
20.8
2
23.1
1
29.75
1
Meer weergeven
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
12
Producten getoond voor
Borstelhoudende DC motoren
MICRO MOTORS Motorreductor RH158 24V 100Nm 23rpm BDC + Rechte vertanding, i = 198,5:1
Eriks
:
11527273
Overbrengingsverhouding:
198.5
Lengte:
69 mm
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
863 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Neem contact met ons op
MICRO MOTORS Motorreductor HL149 12V 7.5Nm 115rpm BDC + Rechte vertanding, i = 20,8:1
Eriks
:
11524459
Overbrengingsverhouding:
20.8
Lengte:
56.5 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
DUNKER GR 80x80 24V + PLG 75 HT i = 23.1
Eriks
:
14811130
Manufacturer:
31930085
Overbrengingsverhouding:
23.1
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/03/2027
Neem contact met ons op
MICRO MOTORS Motorreductor RH158 24V 50Nm 55rpm BDC + Rechte vertanding, i = 76,84:1
Eriks
:
11527278
Overbrengingsverhouding:
76.84
Lengte:
66.5 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
MICRO MOTORS Motorreductor RH158 12V 100Nm 23rpm BDC + Rechte vertanding, i = 198,5:1
Eriks
:
13476372
Overbrengingsverhouding:
198.5
Lengte:
69 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
MICRO MOTORS Motorreductor HL149 12V 4Nm 220rpm BDC + Rechte vertanding, i = 10:1
Eriks
:
11524458
Overbrengingsverhouding:
10
Lengte:
56.5 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
MICRO MOTORS Motorreductor RH158 12V 50Nm 55rpm BDC + Rechte vertanding, i = 76,84:1
Eriks
:
11527271
Overbrengingsverhouding:
76.84
Lengte:
66.5 mm
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Neem contact met ons op
MICRO MOTORS Motorreductor RH158 24V 60Nm 45rpm BDC + Rechte vertanding, i = 94,37:1
Eriks
:
11527272
Overbrengingsverhouding:
94.37
Lengte:
66.5 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
MICRO MOTORS Motorreductor RH158 12V 20Nm 140rpm BDC + Rechte vertanding, i = 29,75:1
Eriks
:
11527268
Overbrengingsverhouding:
29.75
Lengte:
64 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
MICRO MOTORS Motorreductor RH159 12V 30Nm 28rpm BDC + Rechte vertanding, i = 76,84:1
Eriks
:
11527279
Overbrengingsverhouding:
76.84
Lengte:
66.5 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
MICRO MOTORS Motorreductor HL149 24V 7.5Nm 115rpm BDC + Rechte vertanding, i = 20,8:1
Eriks
:
12038009
Overbrengingsverhouding:
20.8
Lengte:
56.5 mm
Alle varianten weergeven
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
DOGA Motorreductor 24 V, 0,18 Nm, 1500 rpm 16241083B00
Eriks
:
12732229
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op
Inloggen