Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motorreductor RH158 24V 100Nm 23rpm BDC + Rechte vertanding, i = 198,5:1

  • ERIKS:11527273
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
863 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MICRO MOTORS
Overbrengingsverhouding
198.5
Gewicht
0.19 kg
Lengte
69 mm
Type wormwielkast
Spur
Type motor
RH158
Nom. stroom
290 A
Nom. snelheid
23 tr/min
Nom. draaimoment
1 Nm
Nom. spanning
24
Radiale asbelasting
50
Axiale asbelasting
10
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C