Eriks
DUNKER

DUNKER GR 80x80 24V + PLG 75 HT i = 23.1

  • ERIKS:14811130
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/03/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Overbrengingsverhouding
23.1
Bevestiging
Geen
Type wormwielkast
PLG 75 HT
Type motor
GR 80x80
Schachtlengte
49
Beschermingsgraad (IP)
IP50
Max. draaimoment
113.39 Nm
Nom. snelheid
136 tr/min
Nom. draaimoment
11.04 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
19 mm