Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motorreductor RH158 24V 60Nm 45rpm BDC + Rechte vertanding, i = 94,37:1

  • ERIKS:11527272
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MICRO MOTORS
Overbrengingsverhouding
94.37
Gewicht
0.19 kg
Lengte
66.5 mm
Type wormwielkast
Spur
Type motor
RH158
Nom. stroom
340 A
Nom. snelheid
45 tr/min
Nom. draaimoment
0.6 Nm
Nom. spanning
24
Radiale asbelasting
50
Axiale asbelasting
10
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C