Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MICRO MOTORS |
Overbrengingsverhouding | 198.5 |
Gewicht | 0.19 kg |
Lengte | 69 mm |
Type wormwielkast | Spur |
Type motor | RH158 |
Nom. stroom | 580 A |
Nom. snelheid | 23 tr/min |
Nom. draaimoment | 1 Nm |
Nom. spanning | 12 |
Radiale asbelasting | 50 |
Axiale asbelasting | 10 |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |