Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motorreductor RH159 12V 30Nm 28rpm BDC + Rechte vertanding, i = 76,84:1

  • ERIKS:11527279
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MICRO MOTORS
Overbrengingsverhouding
76.84
Gewicht
0.19 kg
Lengte
66.5 mm
Type wormwielkast
Spur
Type motor
RH159
Nom. stroom
230 A
Nom. snelheid
28 tr/min
Nom. draaimoment
0.3 Nm
Nom. spanning
12
Radiale asbelasting
50
Axiale asbelasting
10
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C