Eriks
MICRO MOTORS

MICRO MOTORS Motorreductor RH158 12V 20Nm 140rpm BDC + Rechte vertanding, i = 29,75:1

  • ERIKS:11527268
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MICRO MOTORS
Overbrengingsverhouding
29.75
Gewicht
0.19 kg
Lengte
64 mm
Type wormwielkast
Spur
Type motor
RH158
Nom. stroom
660 A
Nom. snelheid
140 tr/min
Nom. draaimoment
0.2 Nm
Nom. spanning
12
Radiale asbelasting
50
Axiale asbelasting
10
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C