Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Motorreductor 24 V, 0,18 Nm, 1...
DOGA Motorreductor 24 V, 0,18 Nm, 1500 rpm 16241083B00
ERIKS:
12732229
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 05/02/2027
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
DOGA
Gewicht
1.1 kg
Startkoppel
0.8
Type motor
162
Maximale aanloopstroom
8.5 A
Nom. stroom
2.5 A
Nom. snelheid
1500 tr/min
Nom. draaimoment
0.18 Nm
Nom. spanning
24
Bekijk alle varianten
Inloggen