Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MICRO MOTORS |
Overbrengingsverhouding | 20.8 |
Gewicht | 0.1 kg |
Lengte | 56.5 mm |
Type wormwielkast | Spur |
Type motor | HL149 |
Nom. stroom | 200 A |
Nom. snelheid | 115 tr/min |
Nom. draaimoment | 0.075 Nm |
Nom. spanning | 12 |
Radiale asbelasting | 10 |
Axiale asbelasting | 5 |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |