Eriks
  • 9
  • 2
  • 95
  • 1
  • 4
  • 45
  • 100
  • 1
  • 7
  • 8
  • 5
  • 6
  • 4
168 Producten getoond voor Vloeistofregelapparatuur
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 297,00/ stukexcl. btw

€ 359,37incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCA Ontluchter fig. 488 serie AE31.2-14 staal maximum drukverschil 14 bar 1" BSPP x 1/2" BSPP

  • Eriks:14479167
  • Maat aansluiting:1" BSP
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN40
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCA Ontluchter fig. 8989 serie AE30SS roestvaststaal maximum drukverschil 30 bar 3/4" BSPP

  • Eriks:14479165
  • Maat aansluiting:3/4" BSP
  • Nom. binnendiameter:DN20
  • Druktrap artikel:PN40
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ADCA Ontluchter fig. 8989 serie AE30SS roestvaststaal maximum drukverschil 30 bar 1/2" BSPP

  • Eriks:14479164
  • Maat aansluiting:1/2" BSP
  • Nom. binnendiameter:DN15
  • Druktrap artikel:PN40
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

OVENTROP Meetnippel set Messing Buitendraad (BSPP) 1/4"

  • Eriks:13484857
  • Nom. binnendiameter:1/4"
  • Lange uitvoering:Nee

€ 38,16/ setexcl. btw

€ 46,17incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

TA Meetnippel Messing Buitendraad (BSPP) 3/8"

  • Eriks:13389191
  • Nom. binnendiameter:3/8"
  • Lange uitvoering:Nee

€ 21,06/ stukexcl. btw

€ 25,48incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 33,21/ stukexcl. btw

€ 40,18incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

TA Meetnippel Messing Buitendraad (BSPP) 1/4"

  • Eriks:13389192
  • Nom. binnendiameter:1/4"
  • Lange uitvoering:Nee

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 11m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN40

  • Eriks:13389142
  • Manufacturer:1506G04000
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN16
  • Kvs-waarde:11 m³/h

€ 637,93/ stukexcl. btw

€ 771,90incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

KEMPER Klepafsluiter Serie: 135 02 Type: 24002 Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Flens DN32

  • Eriks:13427469
  • Manufacturer:1350203200
  • Kwaliteitsklasse:CC499K
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Druktrap artikel:PN16

€ 1.024,25/ stukexcl. btw

€ 1.239,34incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 10 Type: 2408X PE Geschikt voor type: 2408KB DN32

  • Eriks:13463256
  • Manufacturer:4711003200
  • Uitvoering:Isolatieschaal
  • Geschikt voor doorlaat:DN32

€ 54,66/ stukexcl. btw

€ 66,14incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 10 Type: 2408X PE Geschikt voor type: 2408KB DN15

  • Eriks:13463254
  • Manufacturer:4711001500
  • Uitvoering:Isolatieschaal
  • Geschikt voor doorlaat:DN15

€ 41,57/ stukexcl. btw

€ 50,30incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

KEMPER Isolatieschaal Vrijstroomafsluiter Serie: 471 10 Type: 2408X PE Geschikt voor type: 2408KB DN40

  • Eriks:13463257
  • Manufacturer:4711004000
  • Uitvoering:Isolatieschaal
  • Geschikt voor doorlaat:DN40

€ 81,52/ stukexcl. btw

€ 98,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 200mm-200mm Lengte: 220mm

  • Eriks:15044160
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting:200 mm
  • Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:200 mm
  • Klem-/spanbereik:van 25 tot 25 mm
Dit product is niet langer verkrijgbaar.Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment

€ 877,20/ stukexcl. btw

€ 1.061,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 87,98/ stukexcl. btw

€ 106,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

VAG Ont- en beluchter fig. 21141 nodulair gietijzer PN25 DN50

  • Eriks:14203179
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN25

€ 744,80/ stukexcl. btw

€ 901,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

€ 327,60/ stukexcl. btw

€ 396,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026
Product Image

VAG Ont-/beluchter fig. 21142 PE/roestvaststaal PN16 DN100

  • Eriks:13463327
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN16

€ 2.477,60/ stukexcl. btw

€ 2.997,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026