Eriks
KEMPER

KEMPER Venturi stromingsverdeler Serie: 650 20 Type: KP650-02 Brons/EPDM PN16 Buitendraad (BSPT) 1.1/4"-3/4"

  • ERIKS:13487559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 918,85/ stukexcl. btw

€ 1.111,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
650 20
Type
KP650-02
Uitvoering
Venturi stromingsverdeler
Materiaal
Brons
Kwaliteitsklasse
CuSn5Zn5Pb2
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Nom. binnendiameter 2
3/4"
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN16
Montage
Wand opbouw
Inclusief afsluiters
Ja
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C