Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | AE16SS |
Type | 8986 |
Uitvoering | Ontluchter |
Materiaal huis | Roestvaststaal RVS 316 (1.4408) |
Materiaal aansluitstuk | Roestvaststaal RVS 316 (1.4408) |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1/2" BSP |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Aansluitmaat ontluchting | 1/2" BSP |
Montagerichting | Vertikaal |
Druktrap artikel | PN16 |
Max. drukverschil | 12 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 250 °C |
PMO - maximum werkdruk | 14 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 150 °C |
O-ring afdichting | EPDM |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal ventiel | FPM |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 316 (1.4401) |
Afsluiter in inlaat | Nee |
Met terugslagklep | Nee |
Min. soortelijke massa vloeistof | 0.75 kg/dm³ |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
A | 78 mm |
B | 152 mm |
C | 19 mm |
Gewicht | 1.5 kg |