Eriks
ADCA

ADCA Ontluchter fig. 8986 serie AE16SSE roestvaststaal/EPDM maximum drukverschil 12 bar 1/2" NPT x 1/2" NPT

  • ERIKS:13662070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Volledig roestvaststalen ontluchter voor het verwijderen van
lucht en andere niet condenseerbare gassen uit HVAC-systemen.
Dit vlotterbal-type ontluchter kan in combinatie met andere
ontluchtings- en luchtscheidingssystemen gebruikt worden.
Daarnaast is de serie AE16SS ook zelfstandig toe te passen,
door deze direct te plaatsen op hoogtepunten van het systeem.
Opslaan in lijst

€ 297,00/ stukexcl. btw

€ 359,37incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA