Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ADCA |
Serie | AE31.2 |
Type | 488 |
Uitvoering | Ontluchter |
Materiaal huis | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | ASTM A216 WCB/1.0619 |
Materiaal aansluitstuk | Staal P250GH (1.0460) |
Aansluiting | Binnendraad |
Normering aansluiting | ISO 7/1 Rp |
Maat aansluiting | 1" BSP |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Aansluiting ontluchting(en) | Binnendraad |
Aansluitmaat ontluchting | 1/2" BSP |
Montagerichting | Vertikaal |
Druktrap artikel | PN40 |
Max. drukverschil | 14 bar |
PMA - maximaal toelaatbare druk | 37.1 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 300 °C |
PMO - maximum werkdruk | 32 bar |
TMO - maximum werktemperatuur | 200 °C |
Afdichting | RVS/grafiet |
Materiaal vlotter | Roestvaststaal RVS 304 (1.4301) |
Materiaal zitting | Roestvaststaal RVS 303 (1.4305) |
Afsluiter in inlaat | Nee |
Met terugslagklep | Nee |
Min. soortelijke massa vloeistof | 0.75 kg/dm³ |
Goedkeuringen | PED 2014/68/EU fluid group 2 |
PED classificatie | PED-SEP |
A | 168 mm |
B | 243 mm |
C | 141 mm |
D | 214 mm |
H | 3/8" BSP |
J | 137 mm |
L | 65 mm |
N | 31 mm |
O | 130 mm |
Gewicht | 9 kg |