Eriks
ADCA

ADCA Ontluchter fig. 8986 serie AE16SSV roestvaststaal/FPM maximum drukverschil 12 bar 3/4" BSPP x 1/2" BSPP

  • ERIKS:14479163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Volledig roestvaststalen ontluchter voor het verwijderen van
lucht en andere niet condenseerbare gassen uit HVAC-systemen.
Dit vlotterbal-type ontluchter kan in combinatie met andere
ontluchtings- en luchtscheidingssystemen gebruikt worden.
Daarnaast is de serie AE16SS ook zelfstandig toe te passen,
door deze direct te plaatsen op hoogtepunten van het systeem.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ADCA
Serie
AE16SS
Type
8986
Uitvoering
Ontluchter
Materiaal huis
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Materiaal aansluitstuk
Roestvaststaal RVS 316 (1.4408)
Aansluiting
Binnendraad
Normering aansluiting
ISO 7/1 Rp
Maat aansluiting
3/4" BSP
Nom. binnendiameter
DN20
Aansluiting ontluchting(en)
Binnendraad
Aansluitmaat ontluchting
1/2" BSP
Montagerichting
Vertikaal
Druktrap artikel
PN16
Max. drukverschil
12 bar
PMA - maximaal toelaatbare druk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
250 °C
PMO - maximum werkdruk
14 bar
TMO - maximum werktemperatuur
150 °C
O-ring afdichting
EPDM
Materiaal vlotter
Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Materiaal ventiel
FPM
Materiaal zitting
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Afsluiter in inlaat
Nee
Met terugslagklep
Nee
Min. soortelijke massa vloeistof
0.75 kg/dm³
Goedkeuringen
PED 2014/68/EU fluid group 2
PED classificatie
PED-SEP
A
78 mm
B
152 mm
C
19 mm
Gewicht
1.5 kg