Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Demonteerstukken
Demonteerstukken
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
VAG
26
Type
21196
26
21197
12
Geschikt voor buismateriaal
Metaal
38
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 [mm]
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Materiaal manchet
Materiaal huis
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
38
Producten getoond voor
Demonteerstukken
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 200mm-200mm Lengte: 220mm
Eriks
:
15044160
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
200 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
200 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 300mm-300mm Lengte: 220mm
Eriks
:
15044164
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
300 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
300 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 500mm-500mm Lengte: 260mm
Eriks
:
15044172
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
500 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
500 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 800mm-800mm Lengte: 320mm
Eriks
:
15044179
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
800 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
800 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 250mm-250mm Lengte: 230mm
Eriks
:
15044163
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
250 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
250 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 50mm-50mm Lengte: 180mm
Eriks
:
15044154
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
50 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 300mm-300mm Lengte: 250mm
Eriks
:
15044165
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
300 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
300 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 350mm-350mm Lengte: 260mm
Eriks
:
15044167
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
350 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
350 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 600mm-600mm Lengte: 260mm
Eriks
:
15044174
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
600 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
600 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 600mm-600mm Lengte: 300mm
Eriks
:
15044175
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
600 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
600 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 350mm-350mm Lengte: 230mm
Eriks
:
15044166
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
350 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
350 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 400mm-400mm Lengte: 230mm
Eriks
:
15044168
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
400 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
400 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 150mm-150mm Lengte: 200mm
Eriks
:
15044159
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
150 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
150 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 80mm-80mm Lengte: 200mm
Eriks
:
15044156
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
80 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
80 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 125mm-125mm Lengte: 200mm
Eriks
:
15044158
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
125 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
125 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 700mm-700mm Lengte: 260mm
Eriks
:
15044176
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
700 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
700 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 400mm-400mm Lengte: 270mm
Eriks
:
15044169
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
400 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
400 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 200mm-200mm Lengte: 220mm
Eriks
:
15044161
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
200 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
200 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 450mm-450mm Lengte: 250mm
Eriks
:
15044170
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
450 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
450 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 700mm-700mm Lengte: 300mm
Eriks
:
15044177
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
700 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
700 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 450mm-450mm Lengte: 270mm
Eriks
:
15044171
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
450 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
450 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 500mm-500mm Lengte: 280mm
Eriks
:
15044173
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
500 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
500 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN16 100mm-100mm Lengte: 200mm
Eriks
:
15044157
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
100 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
100 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 800mm-800mm Lengte: 290mm
Eriks
:
15044178
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
800 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
800 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
VAG Pas- en inbouwstuk Type: 21196 Staal/EPDM PN10 250mm-250mm Lengte: 220mm
Eriks
:
15044162
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
250 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2:
250 mm
Klem-/spanbereik:
van 25 tot 25 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
of 2
Inloggen