Eriks
KEMPER

KEMPER Klepafsluiter Serie: 135 02 Type: 24002 Brons/EPDM Vaste klep Vrijstroom KIWA PN16 Flens DN32

  • ERIKS:13427469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.024,25/ stukexcl. btw

€ 1.239,34incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KEMPER
Serie
135 02
Type
24002
Bouwvorm
Vrijstroom
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Nom. binnendiameter
DN32
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
180 mm
Bediening
Handwiel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Met terugstroombeveiliging (EA)
Nee
Afdichting
EPDM
Materiaal kopstuk
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
KIWA
Ja
Met aftapper
Ja