Eriks
VAG

VAG Ont- en beluchter fig. 21140 nodulair gietijzer PN25 binnendraad 1"

  • ERIKS:13496299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte ont- en beluchter voor kleine tot middelgrote hoeveelheden lucht in pijpleidingen en voor het afvoeren van lucht tijdens bedrijf in waterbehandeling en waterdistributie.
De minimale benodigde druk voor het afdichten van de ontluchtingsventiel is 0,5 bar.
Opslaan in lijst

€ 327,60/ stukexcl. btw

€ 396,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAG
Serie
BEV-E
Type
21140
Uitvoering
Ont- en beluchter
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Epoxy gecoat (in- en uitwendig)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
1" (25)
Druktrap artikel
PN25
Afdichting
NBR
Materiaal vlotter
Kunststof
Materiaal kopstuk
Nodulair gietijzer
Maximum druk bij 20 °C
25 bar
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
DN
1"
Drukklasse
PN25
A
144 mm
B
118 mm
C
85 mm
D
59 mm
E
51 mm
H
160 mm
H1
134 mm