Eriks

HVAC vul- en aftapkranen

  • 1
  • 6
  • 16
  • 5
  • 23
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 5
43 Producten getoond voor HVAC vul- en aftapkranen
Product Image

ECON® Ontluchtingskraan fig. 480 messing uitlopend 1/4"BSPP

  • Eriks:11811297
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Druktrap flens:PN10

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Ontluchtingskraan fig. 478 Messing 1/2"BSPP

  • Eriks:11811295
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap flens:PN10
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Ontluchtingskraan fig. 480 messing uitlopend 1/8"BSPP

  • Eriks:11811298
  • Nom. binnendiameter:1/8" (6)
  • Druktrap flens:PN10

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 89,25/ stukexcl. btw

€ 107,99incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Vul- en aftapkraan Type: 450 Brons Nok Buitendraad (BSPP)/Slangpilaar PN16 1/2" (15) Diameter slangpilaar: 15mm

  • Eriks:13368712
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Diameter slangpilaar:15 mm
  • Druktrap artikel:PN16

€ 44,88/ stukexcl. btw

€ 54,30incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Vul- en aftapkraan Type: 450 Brons Nok Buitendraad (BSPP)/Slangpilaar PN16 3/4" (20) Diameter slangpilaar: 20mm

  • Eriks:11811287
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Diameter slangpilaar:20 mm
  • Druktrap artikel:PN16

€ 79,76/ stukexcl. btw

€ 96,51incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 20,64/ stukexcl. btw

€ 24,97incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 164,05/ stukexcl. btw

€ 198,50incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 41,92/ stukexcl. btw

€ 50,72incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Vatkraan Type: 1965 Messing Knop Buitendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • Eriks:10050058
  • Nom. binnendiameter:3/4" (20)
  • Bediening:Knop

€ 55,00/ stukexcl. btw

€ 66,55incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN50-DN80-DN80

  • Eriks:12712157
  • Diameter aansluiting aanvoerzijde:50 mm
  • Diameter aansluiting aanzuigzijde:80 mm
  • Diameter aansluiting opvoerzijde:80 mm

€ 4.402,00/ stukexcl. btw

€ 5.326,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Product Image

ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN65-DN65-DN80

  • Eriks:12712156
  • Diameter aansluiting aanvoerzijde:65 mm
  • Diameter aansluiting aanzuigzijde:65 mm
  • Diameter aansluiting opvoerzijde:80 mm

€ 4.339,00/ stukexcl. btw

€ 5.250,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Siroopkraan Type: 1960 Messing Knop Buitendraad (BSPP) PN16 2" (50)

  • Eriks:10050064
  • Manufacturer:0285/050
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Druktrap artikel:PN16
  • Bediening:Knop

€ 181,00/ stukexcl. btw

€ 219,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

€ 103,70/ stukexcl. btw

€ 125,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 96,48/ stukexcl. btw

€ 116,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 87,55/ stukexcl. btw

€ 105,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 103,70/ stukexcl. btw

€ 125,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 98,18/ stukexcl. btw

€ 118,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 181,48/ stukexcl. btw

€ 219,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 181,48/ stukexcl. btw

€ 219,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 164,05/ stukexcl. btw

€ 198,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 24,08/ stukexcl. btw

€ 29,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 62,72/ stukexcl. btw

€ 75,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026