€ 164,05/ stukexcl. btw
€ 198,50incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 775 |
Uitvoering | Dubbele persluchtkraan |
Materiaal huis | Gietijzer |
Nom. binnendiameter | 1" (25) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Klauwkoppeling |
Nokafstand | 42 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Afdichting | Rubber |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Maximum druk bij 20 °C | 10 bar |