€ 4.402,00/ stukexcl. btw
€ 5.326,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 866 |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Aansluiting | Flens |
Diameter aansluiting aanvoerzijde | 50 mm |
Diameter aansluiting aanzuigzijde | 80 mm |
Diameter aansluiting opvoerzijde | 80 mm |
Totale lengte | 678 mm |
Druktrap artikel | PN16 |