Eriks
ECON®

ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN65-DN65-DN80

  • ERIKS:12712156
  • Fabrikant:8716901177551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4.339,00/ stukexcl. btw

€ 5.250,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
866
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Aansluiting
Flens
Diameter aansluiting aanvoerzijde
65 mm
Diameter aansluiting aanzuigzijde
65 mm
Diameter aansluiting opvoerzijde
80 mm
Totale lengte
730 mm
Druktrap artikel
PN16