€ 6,16/ stukexcl. btw
€ 7,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 480 |
Uitvoering | Ontluchter |
Materiaal huis | Brons |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Nom. binnendiameter | 1/4" (8) |
Druktrap flens | PN10 |
Maximum druk bij 20 °C | 10 bar |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 110 °C |