Eriks
OVENTROP

OVENTROP Vul- en aftapkraan Serie: Optiflex Type: 447 Messing Knop Zelfsluitend Buitendraad (BSPP)/Slangpilaar PN16 3/4" (20) Diameter slangpilaar: 20mm

  • ERIKS:11811280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor het vullen en aftappen van o.a. verwarmingssystemen, ketels, radiatoren enz.
Bijzonderheden

  • Inclusiefbediening bledknop.
  • Zelfdichtend.
  • Oventrop Optiflex.
Opslaan in lijst

€ 41,92/ stukexcl. btw

€ 50,72incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OVENTROP
Serie
Optiflex
Type
447
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Vul/aftapkraan
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Diameter slangpilaar
20 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
91.5 mm
Bediening
Knop
Zelfsluitend
Ja
Klepvorm
Bal
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Maximum druk bij 20 °C
16 bar
Met bedieningssleutel
Ja
Met afsluitdop
Ja