Eriks

Vul- en aftapkraan Type: 450 Brons Nok Buitendraad (BSPP)/Slangpilaar PN16 3/4" (20) Diameter slangpilaar: 20mm

  • ERIKS:11811287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor het vullen en aftappen van o.a verwarmingssystemen, ketels, radiatoren enz.
Bijzonderheden

  • Exclusief bediening.
  • Drukklasse PN 16.
Opslaan in lijst

€ 79,76/ stukexcl. btw

€ 96,51incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
450
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Vul/aftapkraan
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Diameter slangpilaar
20 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
101.5 mm
Bediening
Nok
Zelfsluitend
Nee
Klepvorm
Plug type klep
Materiaal klep
Brons
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximum druk bij 20 °C
16 bar
Met bedieningssleutel
Nee
Met afsluitdop
Ja