Eriks

Persluchtkraan Type: 770 Temperijzer/Messing Nokafstand: 42mm PN10 Binnendraad (BSPP)/Klauwkoppeling 1" (25)

  • ERIKS:12494375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste zelfdichtende plugkranen met automatische ontluchting bij het sluiten waardoor slangen en pneumatisch gereedschap drukloos worden en dus veilig ontkoppeld kunnen worden. Alle maten en uitvoeringen zijn voorzien van een persluchtkoppeling nokafsland van 42 mm met rubber of messing afdichtingsring.
Opslaan in lijst

€ 103,70/ stukexcl. btw

€ 125,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
770
Uitvoering
Persluchtkraan
Materiaal huis
Temperijzer
Nom. binnendiameter
1" (25)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Klauwkoppeling
Nokafstand
42 mm
Druktrap artikel
PN10
Afdichting
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Maximum druk bij 20 °C
10 bar