Eriks

Vul- en aftapkraan Type: 450 Brons Nok Buitendraad (BSPP)/Slangpilaar PN16 1/2" (15) Diameter slangpilaar: 15mm

  • ERIKS:13368712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Voor het vullen en aftappen van o.a verwarmingssystemen, ketels, radiatoren enz.
Bijzonderheden

  • Exclusief bediening.
  • Drukklasse PN 16.
Opslaan in lijst

€ 44,88/ stukexcl. btw

€ 54,30incl. btw

206 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
450
Norm
EN (DIN)
Uitvoering
Vul/aftapkraan
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Nom. binnendiameter
1/2" (15)
Diameter slangpilaar
15 mm
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Slangpilaar
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
87.5 mm
Bediening
Nok
Zelfsluitend
Nee
Klepvorm
Plug type klep
Materiaal klep
Messing
Max. mediumtemperatuur (continu)
150 °C
Maximum druk bij 20 °C
16 bar
Met bedieningssleutel
Nee
Met afsluitdop
Ja
Alternatieven

€ 20,64/ stukexcl. btw

€ 24,97incl. btw

307 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026