Eriks
  • 49
  • 1
  • 81
  • 5
  • 30
  • 329
  • 8
  • 11
  • 12
  • 12
  • 6
349 Producten getoond voor HVAC afsluiters
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 6.4m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11815460
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 1400 tot 6400 l/h

€ 93,08/ stukexcl. btw

€ 112,63incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2612E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 2.67m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15)

  • Eriks:11815464
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 370 tot 2670 l/h

€ 96,05/ stukexcl. btw

€ 116,22incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Ontluchtingskraan fig. 480 messing uitlopend 1/4"BSPP

  • Eriks:11811297
  • Nom. binnendiameter:1/4" (8)
  • Druktrap flens:PN10

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 280m³/h PN16 Flens DN125

  • Eriks:12711936
  • Nom. binnendiameter:DN125
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 8.3 tot 285.1 l/h

€ 1.355,75/ stukexcl. btw

€ 1.640,46incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 12m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:11815461
  • Nom. binnendiameter:1.1/4" (32)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 1400 tot 12000 l/h

€ 124,53/ stukexcl. btw

€ 150,68incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons Kvs-waarde: 0.97m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10)

  • Eriks:13491526
  • Nom. binnendiameter:3/8" (10)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 90 tot 970 l/h

€ 72,17/ stukexcl. btw

€ 87,33incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Radiatorthermostaatknop Type: 2440 Blokkering: Intern Vloeistofgevuld 7- 28°C M30 x 1.5

  • Eriks:11812871
  • Uitvoering:Thermostaatknop met blokkering
  • Aansluiting op radiatorafsluiter:M30 x 1.5
  • Voeler op afstand:Nee

€ 19,13/ stukexcl. btw

€ 23,15incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2675 Messing/EPDM Recht 6 voorinstellingen M30x1,5 1/2" (15)

  • Eriks:11813073
  • Maat leidingaansluiting:1/2" (15)
  • Maat thermostatisch regelelement:M30x1,5
  • Maat radiatoraansluiting:1/2" (15)

€ 21,85/ stukexcl. btw

€ 26,44incl. btw

91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 14,54/ stukexcl. btw

€ 17,59incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2612E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 19.5m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11815466
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 2700 tot 19500 l/h

€ 151,73/ stukexcl. btw

€ 183,59incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 180.5m³/h PN16 Flens DN100

  • Eriks:12711935
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 5.6 tot 187.7 l/h

€ 980,90/ stukexcl. btw

€ 1.186,89incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 29.8m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • Eriks:11815463
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 3900 tot 29800 l/h

€ 212,93/ stukexcl. btw

€ 257,65incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 32.15m³/h PN16 Flens DN50

  • Eriks:13033788
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 2.66 tot 32.15 l/h

€ 373,58/ stukexcl. btw

€ 452,03incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 19.5m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40)

  • Eriks:11815462
  • Nom. binnendiameter:1.1/2" (40)
  • Druktrap artikel:PN25
  • Regelbereik:van 2700 tot 19500 l/h

€ 150,03/ stukexcl. btw

€ 181,54incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 83.3m³/h PN16 Flens DN65

  • Eriks:12711934
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 3.6 tot 88.8 l/h

€ 537,63/ stukexcl. btw

€ 650,53incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Radiatorafsluiter Type: 2658 Messing/EPDM Recht Dubbel instelbaar 1/2" (15)

  • Eriks:11813037
  • Maat leidingaansluiting:1/2" (15)
  • Maat radiatoraansluiting:1/2" (15)

€ 17,26/ stukexcl. btw

€ 20,88incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 14,03/ stukexcl. btw

€ 16,98incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 9,52/ stukexcl. btw

€ 11,52incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Ontluchtingskraan fig. 478 Messing 1/2"BSPP

  • Eriks:11811295
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Druktrap flens:PN10
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

168 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Ontluchtingskraan fig. 480 messing uitlopend 1/8"BSPP

  • Eriks:11811298
  • Nom. binnendiameter:1/8" (6)
  • Druktrap flens:PN10

€ 6,29/ stukexcl. btw

€ 7,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 710m³/h PN16 Flens DN200

  • Eriks:12711937
  • Nom. binnendiameter:DN200
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 27.5 tot 710 l/h

€ 3.534,30/ stukexcl. btw

€ 4.276,50incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 1504.1m³/h PN16 Flens DN300

  • Eriks:12711939
  • Nom. binnendiameter:DN300
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 44.9 tot 1504.1 l/h

€ 6.868,00/ stukexcl. btw

€ 8.310,28incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 22.36m³/h PN16 Flens DN40

  • Eriks:13389162
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 2.73 tot 22.36 l/h

€ 323,00/ stukexcl. btw

€ 390,83incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 113.4m³/h PN16 Flens DN80

  • Eriks:12605788
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Druktrap artikel:PN16
  • Regelbereik:van 5.9 tot 113.4 l/h

€ 731,43/ stukexcl. btw

€ 885,03incl. btw

81 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026