Eriks
ECON®

ECON® Radiatorthermostaatknop Type: 2440 Blokkering: Intern Vloeistofgevuld 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11812871
  • Fabrikant:8716901117113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Ten behoeve van radiatorafsluiter.
  • Voor regeling omgevingstemperatuur.
Bijzonderheden

  • Geschikt voor M30X1,5.
Opslaan in lijst

€ 19,13/ stukexcl. btw

€ 23,15incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2440
Uitvoering
Thermostaatknop met blokkering
Aansluiting op radiatorafsluiter
M30 x 1.5
Regelelement
Vloeistofgevuld
Voeler op afstand
Nee
Bediening op afstand
Nee
Instelbereik
7 - 28°C
Schaalindeling
1-5
Blokkering
Intern
Kleur
Wit