Eriks
ECON®

ECON® Inregelafsluiter Type: 2920 Statisch Gietijzer/EPDM Kvs-waarde: 83.3m³/h PN16 Flens DN65

  • ERIKS:12711934
  • Fabrikant:8716901172839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 537,63/ stukexcl. btw

€ 650,53incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2920
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 3.6 tot 88.8 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
83.3 m³/h
Kv-waarde
van 3.6 tot 88.8 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
EPDM
Materiaal klep
Kunststof
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
EN-JL1040
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
Met standaanwijzer
Ja
DN
DN65
A
185 mm
H
205 mm
L
290 mm
Gewicht
12.9 kg