€ 980,90/ stukexcl. btw
€ 1.186,89incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 2920 |
Materiaal huis | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse | EN-JL1040 |
Oppervlaktebescherming | Gecoat |
Nom. binnendiameter | DN100 |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN16 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 5.6 tot 187.7 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 180.5 m³/h |
Kv-waarde | van 5.6 tot 184.7 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | EPDM |
Materiaal klep | Kunststof |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal kopstuk | EN-JL1040 |
Materiaal nippel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |
Met standaanwijzer | Ja |
DN | DN100 |
A | 220 mm |
H | 240 mm |
L | 350 mm |
Gewicht | 22.7 kg |