€ 151,73/ stukexcl. btw
€ 183,59incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 2612E |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN25 |
Regeling | Statisch |
Regelbereik | van 2700 tot 19500 l/h |
Toepassing | CV water |
Kvs-waarde | 19.5 m³/h |
Kv-waarde | van 2.7 tot 19.5 m³/h |
Met meetnippels | Ja |
Afdichting | PTFE |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal kopstuk | CC491K |
Materiaal nippel | Messing |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 130 °C |
Met aftapper | Ja |
Met standaanwijzer | Ja |