Eriks

HVAC afsluiters toebehoren

  • 5
  • 7
  • 4
  • 16
  • 5
  • 3
16 Producten getoond voor HVAC afsluiters toebehoren

€ 35,01/ stukexcl. btw

€ 42,36incl. btw

68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

OVENTROP Meetnippel set Messing Buitendraad (BSPP) 1/4"

  • Eriks:13484857
  • Nom. binnendiameter:1/4"
  • Lange uitvoering:Nee

€ 38,16/ setexcl. btw

€ 46,17incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

TA Meetnippel Messing Buitendraad (BSPP) 3/8"

  • Eriks:13389191
  • Nom. binnendiameter:3/8"
  • Lange uitvoering:Nee

€ 21,06/ stukexcl. btw

€ 25,48incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 33,21/ stukexcl. btw

€ 40,18incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

TA Meetnippel Messing Buitendraad (BSPP) 1/4"

  • Eriks:13389192
  • Nom. binnendiameter:1/4"
  • Lange uitvoering:Nee

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

OVENTROP Knelringfitting fig. 3465 messing 15mm 1/2"

  • Eriks:11813324
  • Vorm:Verbinder
  • Materiaal:Nickel Plated
  • Nom. binnendiameter aansluiting 1:1/2" (15)

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

OVENTROP Radiatorknop Type: 3484 Anti vandalismekap Geschikt voor type: Thermostaatknop met blokkering M 30x1.5

  • Eriks:11813349
  • Geschikt voor type:Thermostaatknop met blokkering
  • Geschikt voor doorlaat:M 30x1.5

€ 15,28/ stukexcl. btw

€ 18,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

OVENTROP Radiatorknop Type: 3484 Anti vandalismekap Geschikt voor type: Thermostaatknop zonder blokkering M 30x1.5

  • Eriks:11813348
  • Geschikt voor type:Thermostaatknop zonder blokkering
  • Geschikt voor doorlaat:M 30x1.5

€ 14,96/ stukexcl. btw

€ 18,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 2.992,85/ stukexcl. btw

€ 3.621,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 2.455,65/ stukexcl. btw

€ 2.971,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

€ 2.703,00/ stukexcl. btw

€ 3.270,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026
Product Image

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 12 - 216 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN40 1.3/4" BSPP

  • Eriks:13488065
  • Manufacturer:1386G04000
  • Meetelement:Pt1000
  • Meetbereik:van 0 tot 100 °C
  • Meetbereik flowmeting:van 12 tot 216 l/min

€ 671,00/ stukexcl. btw

€ 811,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 17 - 298 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN50 2.3/8" BSPP

  • Eriks:13488066
  • Manufacturer:1386G05000
  • Meetelement:Pt1000
  • Meetbereik:van 0 tot 100 °C
  • Meetbereik flowmeting:van 17 tot 298 l/min

€ 678,00/ stukexcl. btw

€ 820,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 3,5 - 50 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN20 1" BSPP

  • Eriks:13488062
  • Manufacturer:1386G02000
  • Meetelement:Pt1000
  • Meetbereik:van 0 tot 100 °C
  • Meetbereik flowmeting:van 3.5 tot 50 l/min

€ 646,50/ stukexcl. btw

€ 782,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 5 - 80 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN25 1.1/4" BSPP

  • Eriks:13488063
  • Manufacturer:1386G02500
  • Meetelement:Pt1000
  • Meetbereik:van 0 tot 100 °C
  • Meetbereik flowmeting:van 5 tot 80 l/min

€ 652,00/ stukexcl. btw

€ 788,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Product Image

KEMPER Debiet en temperatuur sensor serie KP138-6G Pt1000 brons meetbereik 0 - 100 °C en 9 - 150 l/min uitgangssignaal 4 - 20 mA DN32 1.1/2" BSPP

  • Eriks:13488064
  • Manufacturer:1386G03200
  • Meetelement:Pt1000
  • Meetbereik:van 0 tot 100 °C
  • Meetbereik flowmeting:van 9 tot 150 l/min

€ 659,50/ stukexcl. btw

€ 798,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026