Eriks
ECON®

ECON® Inregelafsluiter Type: 2611E Statisch Brons/PTFE Kvs-waarde: 4.1m³/h PN25 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11815459
  • Fabrikant:8716901117779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Verwarming en koelsystemen.
  • Installatietechniek en industrie.
Bijzonderheden

  • Instelbare Kv waarden.
  • Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.
  • Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.
Opslaan in lijst

€ 81,01/ stukexcl. btw

€ 98,02incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
2611E
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Nom. binnendiameter
3/4" (20)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN25
Regeling
Statisch
Regelbereik
van 400 tot 4100 l/h
Toepassing
CV water
Kvs-waarde
4.1 m³/h
Kv-waarde
van 0.4 tot 4.1 m³/h
Met meetnippels
Ja
Afdichting
PTFE
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
Messing
Materiaal kopstuk
CC491K
Materiaal nippel
Messing
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
130 °C
Met standaanwijzer
Ja