Eriks

Positionneurs

  • 1
  • 3
  • 11
  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
26 Produits affichés pour Positionneurs
Product Image

ECON® Positionneur Type: 3301 NCS Aluminium Linéaire Simple effet 4 à 20mA Avec kit de montage

  • Eriks:14463578
  • Transmission:Linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Simple effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 017,00 €/ Unitéhors TVA

1 230,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

172,00 €/ Unitéhors TVA

208,12 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1 118,00 €/ Unitéhors TVA

1 352,78 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

ECON® Positionneur Type: 3304 NCS Aluminium Quart de tour Double effet 4 à 20mA Avec kit de montage

  • Eriks:14463580
  • Transmission:Quart de tour
  • Fonctionnement positionneur:Double effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 033,00 €/ Unitéhors TVA

1 249,93 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1 337,00 €/ Unitéhors TVA

1 617,77 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

ECON® Circuit imprimé transmetteur de position Type: 3300X NCS 4 à 20mA

  • Eriks:14463581
  • Tension de raccord:Alimenté en boucle
  • Avec accusé de réception:Oui
  • Accusé de réception:4 à 20mA

164,00 €/ Unitéhors TVA

198,44 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

ECON® Circuit imprimé transmetteur de position Type: 3300X NCS 4 à 20mA HART 7

  • Eriks:14463582
  • Tension de raccord:Alimenté en boucle
  • Communication:Protocole HART
  • Avec accusé de réception:Oui

389,00 €/ Unitéhors TVA

470,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

ARI Module à rétroaction de position Type: 2881X Série: Premio-plus Avec accusé de réception

  • Eriks:12550831
  • Manufacturer:TN0490000091
  • Avec accusé de réception:Oui
  • Accusé de réception:4 à 20mA

272,00 €/ Unitéhors TVA

329,12 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

SIEMENS Positionneur Type: 2598 Série: SIPART PS2 Polycarbonate Quart de tour et linéaire Double effet 4 à 20mA Sans kit de montage

  • Eriks:24201613
  • Transmission:Quart de tour et linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Double effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 415,00 €/ Unitéhors TVA

1 712,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026
Product Image

EL-O-MATIC Positionneur Série: PosiFlex F20 Aluminium Quart de tour 4 à 20mA

  • Eriks:10058286
  • Transmission:Quart de tour
  • Signal d'entrée:4 à 20mA
  • Pression d'alimentation:1,4 à 8,6 bar

7 386,44 €/ Unitéhors TVA

8 937,59 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

ECON® Positionneur Type: 3303 NCS Aluminium Quart de tour Simple effet 4 à 20mA Avec kit de montage

  • Eriks:14463577
  • Transmission:Quart de tour
  • Fonctionnement positionneur:Simple effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 017,00 €/ Unitéhors TVA

1 230,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

1 303,00 €/ Unitéhors TVA

1 576,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

1 337,00 €/ Unitéhors TVA

1 617,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027
Product Image

ECON® Positionneur Type: 3302 NCS Aluminium Linéaire Double effet 4 à 20mA Avec kit de montage

  • Eriks:14463579
  • Transmission:Linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Double effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 033,00 €/ Unitéhors TVA

1 249,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

362,00 €/ Unitéhors TVA

438,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

BURKERT Positionneur Série: 8692 Topcontrol R130 PPS, acier inoxydable Linéaire Simple effet 4 à 20mA

  • Eriks:13614357
  • Transmission:Linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Simple effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 420,00 €/ Unitéhors TVA

1 718,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

BURKERT Positionneur Série: 8692 Topcontrol R70-90 PPS, acier inoxydable Linéaire Simple effet 4 à 20mA

  • Eriks:13614356
  • Transmission:Linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Simple effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 376,00 €/ Unitéhors TVA

1 664,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

SIEMENS Positionneur Type: 2598 Série: SIPART PS2 Polycarbonate Linéaire Simple effet 4 à 20mA Avec kit de montage

  • Eriks:12495450
  • Transmission:Linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Simple effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 347,00 €/ Unitéhors TVA

1 629,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027
Product Image

SCHNEIDER ELECTRIC Positionneur Série: SRD998 Aluminium Quart de tour et linéaire Simple effet 4 à 20mA Avec accusé de réception HART 7

  • Eriks:14476139
  • Transmission:Quart de tour et linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Simple effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

2 254,00 €/ Unitéhors TVA

2 727,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

1 447,00 €/ Unitéhors TVA

1 750,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

SIEMENS Positionneur Type: 2599 Série: SIPART PS100 Polycarbonate Linéaire Simple effet 4 à 20mA Avec kit de montage

  • Eriks:14718357
  • Transmission:Linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Simple effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

1 022,00 €/ Unitéhors TVA

1 236,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026
Product Image

SIEMENS Module à rétroaction de position Type: 2598X Série: 6DR4004 Avec accusé de réception Avec kit de montage

  • Eriks:13487592
  • Tension de raccord:24V DC, 2-fils
  • Antidéflagrant:Non
  • Avec accusé de réception:Oui

502,00 €/ Unitéhors TVA

607,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026
Product Image

SCHNEIDER ELECTRIC Positionneur Série: SRD998 Aluminium Quart de tour et linéaire Double effet 4 à 20mA Avec accusé de réception HART 7

  • Eriks:14476137
  • Transmission:Quart de tour et linéaire
  • Fonctionnement positionneur:Double effet
  • Signal d'entrée:4 à 20mA

2 428,00 €/ Unitéhors TVA

2 937,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

77,00 €/ Unitéhors TVA

93,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026