Eriks
ECON®

ECON® Positionneur Type: 3303 NCS Aluminium Quart de tour Simple effet 4 à 20mA Avec accusé de réception Antidéflagrant Ex ia Avec kit de montage

  • ERIKS:14463584
  • Fabricant:8716901136510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 303,00 €/ Unitéhors TVA

1 576,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3303 NCS
Transmission
Quart de tour
Exécution
Positionneur
Fonctionnement positionneur
Simple effet
Signal d'entrée
4 à 20mA
Pression d'alimentation
1,4 à 7 bar
Tension de raccord
24V DC, 2-fils
Antidéflagrant
Oui
Classe déflagrant
Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP6X
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Classe de protection (Valeur IP)
IP66
Raccordement électrique
Écrou-raccord 1/2" NPT
Prise d'air
1/4" NPT
Affichage
Oui
Avec accusé de réception
Oui
Accusé de réception
4 à 20mA
Course
0 à 90°
Avec console
Oui
Raccord actioneur de standard
VDI/VDE 385
Avec kit de montage
Oui
Matériau du boîtier
Aluminium
Matériau de la console
Acier
Température ambiante
de -30 jusqu'à 60 °C