2 428,00 €/ Unitéhors TVA
2 937,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SCHNEIDER ELECTRIC |
Série | SRD998 |
Transmission | Quart de tour et linéaire |
Exécution | Positionneur |
Fonctionnement positionneur | Double effet |
Signal d'entrée | 4 à 20mA |
Pression d'alimentation | 1,4 à 6 bar |
Tension de raccord | 24V DC, 2-fils |
Antidéflagrant | Non |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66 |
Raccordement électrique | Écrou-raccord M20x1,5 |
Affichage | Oui |
Communication | HART 7 |
Avec accusé de réception | Oui |
Accusé de réception | 4 à 20mA |
Course | 8 à 260 mm |
Avec console | Non |
Avec kit de montage | Non |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 80 °C |
77,00 €/ Unitéhors TVA
93,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026141,50 €/ Unitéhors TVA
171,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026