Eriks
SIEMENS

SIEMENS Positionneur Type: 2599 Série: SIPART PS100 Polycarbonate Linéaire Simple effet 4 à 20mA Avec accusé de réception Avec kit de montage

  • ERIKS:14718358
Image 1
Ajouter à la liste

1 447,00 €/ Unitéhors TVA

1 750,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEMENS
Série
SIPART PS100
Type
2599
Transmission
Linéaire
Exécution
Positioner
Fonctionnement positionneur
Simple effet
Signal d'entrée
4 à 20mA
Pression d'alimentation
1,4 à 7 bar
Tension de raccord
24V DC, 2-fils
Antidéflagrant
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP66
Raccordement électrique
Écrou-raccord M20x1,5
Affichage
Oui
Avec accusé de réception
Oui
Accusé de réception
4 à 20mA
Course
2 tot 35 mm
Avec console
Oui
Raccord actioneur de standard
DIN IEC 60534-6-1
Avec kit de montage
Oui
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la console
Acier
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C