1 337,00 €/ Unitéhors TVA
1 617,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 3302 NCS |
Transmission | Linéaire |
Exécution | Positionneur |
Fonctionnement positionneur | Double effet |
Signal d'entrée | 4 à 20mA |
Pression d'alimentation | 1,4 à 7 bar |
Tension de raccord | 24V DC, 2-fils |
Antidéflagrant | Oui |
Classe déflagrant | Ex ia IIC T5/T6 Gb, Ex ia IIIC T100°C/T85°C Db IP6X |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP66 |
Raccordement électrique | Écrou-raccord 1/2" NPT |
Prise d'air | 1/4" NPT |
Affichage | Oui |
Avec accusé de réception | Oui |
Accusé de réception | 4 à 20mA |
Course | 16 à 30 mm |
Avec console | Oui |
Raccord actioneur de standard | DIN IEC 60534-6-1 |
Avec kit de montage | Oui |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Matériau de la console | Acier |
Température ambiante | de -30 jusqu'à 60 °C |