Eriks
BURKERT

BURKERT Positionneur Série: 8692 Topcontrol R130 PPS, acier inoxydable Linéaire Simple effet 4 à 20mA

  • ERIKS:13614357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 420,00 €/ Unitéhors TVA

1 718,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BURKERT
Série
8692 Topcontrol R130
Transmission
Linéaire
Exécution
Positionneur
Fonctionnement positionneur
Simple effet
Approprié pour
Vanne de régulation 2 voies
Signal d'entrée
4 à 20mA
Pression d'alimentation
3 à 7 bar
Tension de raccord
24V DC, 2-fils
Antidéflagrant
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP65/IP67
Raccordement électrique
M12 connecteur multipolaire
Affichage
Oui
Course
3 tot 45 mm
Avec console
Non
Avec kit de montage
Non
Matériau du boîtier
PPS, acier inoxydable
Température ambiante
de -10 jusqu'à 55 °C