Eriks
EL-O-MATIC

EL-O-MATIC Positionneur Série: PosiFlex F20 Aluminium Quart de tour 4 à 20mA

  • ERIKS:10058286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 386,44 €/ Unitéhors TVA

8 937,59 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EL-O-MATIC
Série
PosiFlex F20
Transmission
Quart de tour
Exécution
Positionneur
Signal d'entrée
4 à 20mA
Pression d'alimentation
1,4 à 8,6 bar
Tension de raccord
24V DC, 2-fils
Antidéflagrant
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP65
Raccordement électrique
Écrou-raccord M20x1,5
Affichage
Non
Course
0 à 90°
Avec console
Non
Raccord actioneur de standard
VDI/VDE 385
Avec kit de montage
Non
Matériau du boîtier
Aluminium
Température ambiante
de -20 jusqu'à 80 °C