Eriks
SIEMENS

SIEMENS Positionneur Type: 2598 Série: SIPART PS2 Polycarbonate Quart de tour et linéaire Double effet 4 à 20mA Sans kit de montage

  • ERIKS:24201613
Image 1
Ajouter à la liste

1 415,00 €/ Unitéhors TVA

1 712,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SIEMENS
Série
SIPART PS2
Type
2598
Transmission
Quart de tour et linéaire
Exécution
Positioner
Fonctionnement positionneur
Double effet
Signal d'entrée
4 à 20mA
Pression d'alimentation
1,4 à 7 bar
Tension de raccord
24V DC, 2-fils
Antidéflagrant
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP66
Raccordement électrique
Écrou-raccord M20x1,5
Affichage
Oui
Avec accusé de réception
Non
Avec console
Non
Avec kit de montage
Non
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Température ambiante
de -30 jusqu'à 80 °C